Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung
SPNSTG-FZG-SS11
Art.-Nr. 096399 113
EAN 4046777078787
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- Großer Verstellbereich
- Kunststoffummantelung schützt die Ladung vor Beschädigung
- In zwei verschiedenen Längen erhältlich
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SS11 |
Länge | 1750 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Stellbereich min./max. | 1250-1750 mm |
Blockierkraft | 350 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 2,600 kg |
Stellbereich min. | 1250 mm |
Stellbereich max. | 1750 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!